Rillenkugellager PTN 6301-2Z, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:6301-2Z
Rubix:3143609
Hersteller:893856
EAN:3660338463112




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 6301-2Z (PTN) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6300 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4150 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9700 N |
| Gewicht | 0,06 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std