Rillenkugellager PTN 61912-2Z, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:61912-2Z
Rubix:3143663
Hersteller:893910
EAN:3660338463655




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
Dokumente
Produktdetails : 61912-2Z (PTN) Dünnringlager, 2 Deckscheiben
Durchgehärtete Rundwälzkörper mit punktuellem Oberflächenkontakt
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
Nicht trennbare Laufringe
Geringes Reibmoment
Geräusch- und vibrationsarm
Verschiedene Bauformen: 2RS abgedichtet, ZZ geschirmt, offen
ZZ Rillenkugellager
Stärken
Punktueller Oberflächenkontakt ermöglicht hohe Geschwindigkeiten
Beliebt - einfaches Design, nicht teuer
Vielseitig - breiter Anwendungsbereich
Hohe radiale Belastbarkeit
Toleriert gewisse Ausrichtungsfehler
Anwendungen
Kleine bis mittelgroße Anwendungen
Förderrollen
Leichte Getriebe
Leichte Radlager
Allgemeine technische Anwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 61900 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14400 N |
| Gewicht | 0,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
143,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std