Rillenkugellager akn 6226 M/C3/SQ771, Außendurchmesser: 230 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
akn:6226 M/C3/SQ771
Rubix:2980772


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 6226 M/C3/SQ771 (AKN) Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Rillenkugellager Messingkäfig stromisoliert 1000V
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 230 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Käfig | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.322,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.523,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std