Rillenkugellager Timken 637-2Z, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 7 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:637-2Z
Rubix:845293
EAN:0053893772899
637-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 637-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Timken

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser7 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r2000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4600 N
Gewicht0,02 kg
Zolltarifcode84821010
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,06 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an