Rillenkugellager SKF 6234, Außendurchmesser: 310 mm | Breite: 52 mm | Innendurchmesser: 170 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6234
Rubix:957161
Hersteller:390120
EAN:7316574208890


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : 6234 (SKF) Rillenkugellager SKF
Rillenkugellager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16080 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 224 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 212 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
980,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.166,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen