Rillenkugellager SKF 6206-2RS1/C3VT376, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 30 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6206-2RS1/C3VT376
Rubix:956859
Hersteller:190676
EAN:7316572119372


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6206-2RS1/C3VT376 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Stärken
- Einfaches, vielseitiges und robustes Design
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Geringe Reibung
- Hohe Geschwindigkeiten
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen