Rillenkugellager SKF 6205-2RSHTN9/GJN, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6205-2RSHTN9/GJN
Rubix:956765
Hersteller:244836
EAN:7316572668726


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205-2RSHTN9/GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig SKF
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130,3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6205 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage