Rillenkugellager SKF W 638/1.5-2Z, Außendurchmesser: 4 mm | Breite: 2 mm | Innendurchmesser: 1.5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:W 638/1.5-2Z
Rubix:648359
Hersteller:29868
EAN:7316570743821




Produktdetails : W 638/1.5-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 1,5 mm |
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Breite | 2 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | w |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 220000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 110000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 16 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
