Rillenkugellager SKF E2.609-2Z/C3, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:E2.609-2Z/C3
Rubix:463733
Hersteller:373764
EAN:7316574220731
E2.609-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E2.609-2Z/C3 (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF


Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7x24x24 mm
Bruttogewicht14,5 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielc3
Serie60
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl70000 rpm
Grenzdrehzahl34000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1660 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3710 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
372,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
442,68 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an