Rillenkugellager SKF RMS 5, Außendurchmesser: 46.038 mm | Breite: 15.875 mm | Innendurchmesser: 15.875 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:RMS 5
Rubix:313979
Hersteller:21141
EAN:7316577017901






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46,038 mm |
| Breite | 15,875 mm |
Produktdetails : RMS 5 (SKF) Rillenkugellager einreihig SKF
Rillenkugellager einreihig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15,88x46,04x46,04 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 114,7 g |
| Innendurchmesser | 15,875 mm |
| Außendurchmesser | 46,038 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | rms |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 30000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13500 N |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen