Rillenkugellager SKF 6314-2Z/C3WT, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6314-2Z/C3WT
Rubix:310622
Hersteller:107254
EAN:7316571291956




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : 6314-2Z/C3WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit WT, Lagerluft C3
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2584,7 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 68000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 111000 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort