Rillenkugellager SKF 6208-2Z/C3HT, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6208-2Z/C3HT
Rubix:310375
Hersteller:93961
EAN:7316570803679


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-2Z/C3HT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF ist ein unverzichtbares Element, um den reibungslosen Betrieb von Industrieanlagen sicherzustellen. Es wurde entwickelt, um hohe Leistungen zu erbringen, zeichnet sich durch seine Robustheit aus und ist in der Lage, anspruchsvollen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Dieses Lager ist ideal für Anwendungen, die hohe Drehzahlen erfordern, während gleichzeitig eine geringe Reibung beibehalten wird, was es zu einem entscheidenden Faktor für die Optimierung der Produktivität macht.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine außergewöhnliche Stabilität gewährleistet. Mit einem radialen C3-Spiel ist es so konzipiert, dass eine effektive Wärmeableitung gefördert wird und selbst bei hohen Drehzahlen ein reibungsloser Betrieb möglich ist. Die beiden metallischen Abdeckungen bieten Schutz vor Verunreinigungen, wobei ihre Wirksamkeit auf Partikel mittlerer Größe begrenzt ist. Das Produkt ist lebensdauergeschmiert mit einem polyharnstoffverdickten Schmierfett der Konsistenzklassen 2 bis 3 gemäß NLGI-Klassifikation und eignet sich für Temperaturen von -40 bis +150 °C.
Wartung:
Dank seines innovativen Designs ist der Wartungsaufwand für dieses Lager minimal. Es ist lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung, was die Wartungskosten erheblich reduziert. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Zustand des Lagers zu überwachen, insbesondere hinsichtlich Geräusch- und Temperaturentwicklung. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte ein schneller Austausch vorgenommen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Dichtung:
Die integrierten Deckscheiben aus Metall bieten einen wirksamen Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen. Dieses Abdecksystem bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Fremdkörpern verhindert und gleichzeitig eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Abdichtung nicht vollständig gegenüber feinen Partikeln oder Flüssigkeiten ist, was die Verwendung in besonders staubigen oder feuchten Umgebungen einschränken kann. Die Abdeckungen tragen außerdem dazu bei, den Verlust von Schmierstoff zu minimieren.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Durch kontinuierliche Innovationen hat sich die Marke in verschiedenen Branchen wie Automobil, Luftfahrt und Fertigungsindustrie etabliert. SKF bietet zuverlässige Lösungen zur Verbesserung der Leistung von rotierenden Anlagen. Mit einer Präsenz in über 130 Ländern spielt SKF weiterhin eine Schlüsselrolle in der industriellen Entwicklung.
Stärken:
• Geringer Wartungsaufwand bedingt durch die Lebensdauerschmierung, die Kosten und Stillstandszeiten reduziert.
• Optimierte Leistung durch das Radialspiel C3 für hohe Drehzahlen und effiziente Wärmeableitung.
• Die Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen mittlerer Größe.
• Das Lager wurde entwickelt, um hohe radiale Belastungen zu tragen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
• Einfache Installation: Ein unkompliziertes Design, das sich leicht in verschiedenste industrielle Anwendungen integrieren lässt.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich besonders für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, insbesondere in Umgebungen, in denen Wärme und thermische Ausdehnungen eine wesentliche Rolle spielen. Dank seiner Fähigkeit, anspruchsvolle Betriebsbedingungen zu bewältigen, gewährleistet es einen stabilen und langlebigen Betrieb. Es wird auch für Anlagen empfohlen, die hohen radialen und moderaten axialen Belastungen ausgesetzt sind.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der eine außergewöhnliche Stabilität gewährleistet. Mit einem radialen C3-Spiel ist es so konzipiert, dass eine effektive Wärmeableitung gefördert wird und selbst bei hohen Drehzahlen ein reibungsloser Betrieb möglich ist. Die beiden metallischen Abdeckungen bieten Schutz vor Verunreinigungen, wobei ihre Wirksamkeit auf Partikel mittlerer Größe begrenzt ist. Das Produkt ist lebensdauergeschmiert mit einem polyharnstoffverdickten Schmierfett der Konsistenzklassen 2 bis 3 gemäß NLGI-Klassifikation und eignet sich für Temperaturen von -40 bis +150 °C.
Wartung:
Dank seines innovativen Designs ist der Wartungsaufwand für dieses Lager minimal. Es ist lebensdauergeschmiert und benötigt keine Nachschmierung, was die Wartungskosten erheblich reduziert. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Zustand des Lagers zu überwachen, insbesondere hinsichtlich Geräusch- und Temperaturentwicklung. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte ein schneller Austausch vorgenommen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Dichtung:
Die integrierten Deckscheiben aus Metall bieten einen wirksamen Schutz vor mittelgroßen Verunreinigungen. Dieses Abdecksystem bildet eine mechanische Barriere, die das Eindringen von Fremdkörpern verhindert und gleichzeitig eine effiziente Wärmeableitung ermöglicht. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Abdichtung nicht vollständig gegenüber feinen Partikeln oder Flüssigkeiten ist, was die Verwendung in besonders staubigen oder feuchten Umgebungen einschränken kann. Die Abdeckungen tragen außerdem dazu bei, den Verlust von Schmierstoff zu minimieren.
Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern. Durch kontinuierliche Innovationen hat sich die Marke in verschiedenen Branchen wie Automobil, Luftfahrt und Fertigungsindustrie etabliert. SKF bietet zuverlässige Lösungen zur Verbesserung der Leistung von rotierenden Anlagen. Mit einer Präsenz in über 130 Ländern spielt SKF weiterhin eine Schlüsselrolle in der industriellen Entwicklung.
Stärken:
• Geringer Wartungsaufwand bedingt durch die Lebensdauerschmierung, die Kosten und Stillstandszeiten reduziert.
• Optimierte Leistung durch das Radialspiel C3 für hohe Drehzahlen und effiziente Wärmeableitung.
• Die Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen mittlerer Größe.
• Das Lager wurde entwickelt, um hohe radiale Belastungen zu tragen und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
• Einfache Installation: Ein unkompliziertes Design, das sich leicht in verschiedenste industrielle Anwendungen integrieren lässt.
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich besonders für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen, insbesondere in Umgebungen, in denen Wärme und thermische Ausdehnungen eine wesentliche Rolle spielen. Dank seiner Fähigkeit, anspruchsvolle Betriebsbedingungen zu bewältigen, gewährleistet es einen stabilen und langlebigen Betrieb. Es wird auch für Anlagen empfohlen, die hohen radialen und moderaten axialen Belastungen ausgesetzt sind.
Stärken
- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 367 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32500 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen