Rillenkugellager SKF 6009-2Z/C4HT, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6009-2Z/C4HT
Rubix:310098
Hersteller:93944
EAN:7316570089097






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : 6009-2Z/C4HT (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Einreihiges starres Kugellager ohne Abdichtung
Starre Kugellager sind für viele Anwendungen geeignet. Sie sind für hohe Drehzahlen geeignet, können radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen standhalten und benötigen wenig Wartung. Starre Kugellager sind die am häufigsten verwendeten Lager. Aus diesem Grund bietet SKF viele Modelle, Typen und Abmessungen an.
Dieses SKF-Kugellager wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen von Hochgeschwindigkeitsanwendungen gerecht zu werden und gleichzeitig einen niedrigen Reibungswiderstand zu gewährleisten. Das Hochtemperaturfett auf Polyharnstoffbasis sorgt für eine dauerhafte Schmierung, reduziert die interne Reibung und ermöglicht eine optimale Leistung, selbst unter intensiver Hitzeeinwirkung.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Radiallasten und moderate Axiallasten zu tragen, während es, dank des stark erhöhten radialen Spiels (C4), bei hohen Geschwindigkeiten nur eine minimale Reibung aufweist. Ausgestattet mit zwei Metalldeckscheiben bietet es einen effektiven Schutz gegen mittelgroße Partikel und ermöglicht eine bessere Wärmeableitung als Lager mit Gummidichtungen. Es ist ideal für Anwendungen mit hohen Energieeffizienzanforderungen. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Stoßfestigkeit und toleriert kurzfristige Lastschwankungen. Das Lager ist vorab mit einem speziellen Hochtemperaturfett geschmiert, welches einen reibungslosen Betrieb ohne Überhitzungsrisiken ermöglicht.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Es ist vorab mit einem Polyharnstoff-basierten Fett geschmiert, doch insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen oder in sehr heißen Umgebungen kann eine Nachschmierung erforderlich sein. Es wird empfohlen, die äußeren Abdeckungen regelmäßig zu reinigen, um Verunreinigungen durch Schmutz oder Staub zu vermeiden. Die Überprüfung von Geräuschpegel, Temperatur und Schmierung ist essenziell, um frühzeitig Verschleiß oder Anomalien zu erkennen.
Dichtung:
Das Kugellager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen feste, mittelgroße Verunreinigungen wie Schmutz, Späne, Kies oder lange Fasern bilden. Diese Spaltdichtungen minimieren den Schmierstoffverlust und sorgen so für eine verlängerte Lebensdauer und dauerhaften Schutz der internen Komponenten. Allerdings bietet dieser Schutz nur eine eingeschränkte Wirksamkeit bei längerer Feuchtigkeitsexposition oder Flüssigkeitsspritzern.
Informationen zur Marke:
Das 1907 in Schweden gegründete Unternehmen SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Schmierungssystemen. Mit über 100 Jahren Innovation bietet SKF hochwertige Produkte, welche die Effizienz industrieller Maschinen steigern. Die Lösungen von SKF finden Anwendung in den verschiedensten Bereichen, von der Luftfahrt bis hin zur Fertigungsindustrie.
Stärken:
• entwickelt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit erhöhtem radialem Spiel (C4)
• geringe interne Reibung für minimale Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz
• leichter Schutz vor festen Verunreinigungen durch Stahlblech-Abdeckungen
• vorab geschmiert mit Hochtemperatur-beständigem Polyharnstoff-Fett
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit und Reibungsreduktion entscheidend sind, wie z. B. Elektromotoren, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen. Er ist besonders geeignet für Umgebungen mit geringer Verschmutzung, die eine effiziente Kühlung erfordern. Die Spaltdichtungen machen das Lager optimal für leicht verschmutzte Einsatzbedingungen. Zudem wird es für Anwendungsbereiche empfohlen, in denen thermische Ausdehnung eine wichtige Rolle spielt und eine lange Lebensdauer gewährleistet werden muss.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Radiallasten und moderate Axiallasten zu tragen, während es, dank des stark erhöhten radialen Spiels (C4), bei hohen Geschwindigkeiten nur eine minimale Reibung aufweist. Ausgestattet mit zwei Metalldeckscheiben bietet es einen effektiven Schutz gegen mittelgroße Partikel und ermöglicht eine bessere Wärmeableitung als Lager mit Gummidichtungen. Es ist ideal für Anwendungen mit hohen Energieeffizienzanforderungen. Der Stahlblechkäfig bietet eine hohe Stoßfestigkeit und toleriert kurzfristige Lastschwankungen. Das Lager ist vorab mit einem speziellen Hochtemperaturfett geschmiert, welches einen reibungslosen Betrieb ohne Überhitzungsrisiken ermöglicht.
Wartung:
Dieses Lager erfordert eine regelmäßige Wartung, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Es ist vorab mit einem Polyharnstoff-basierten Fett geschmiert, doch insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen oder in sehr heißen Umgebungen kann eine Nachschmierung erforderlich sein. Es wird empfohlen, die äußeren Abdeckungen regelmäßig zu reinigen, um Verunreinigungen durch Schmutz oder Staub zu vermeiden. Die Überprüfung von Geräuschpegel, Temperatur und Schmierung ist essenziell, um frühzeitig Verschleiß oder Anomalien zu erkennen.
Dichtung:
Das Kugellager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen feste, mittelgroße Verunreinigungen wie Schmutz, Späne, Kies oder lange Fasern bilden. Diese Spaltdichtungen minimieren den Schmierstoffverlust und sorgen so für eine verlängerte Lebensdauer und dauerhaften Schutz der internen Komponenten. Allerdings bietet dieser Schutz nur eine eingeschränkte Wirksamkeit bei längerer Feuchtigkeitsexposition oder Flüssigkeitsspritzern.
Informationen zur Marke:
Das 1907 in Schweden gegründete Unternehmen SKF ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Schmierungssystemen. Mit über 100 Jahren Innovation bietet SKF hochwertige Produkte, welche die Effizienz industrieller Maschinen steigern. Die Lösungen von SKF finden Anwendung in den verschiedensten Bereichen, von der Luftfahrt bis hin zur Fertigungsindustrie.
Stärken:
• entwickelt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit erhöhtem radialem Spiel (C4)
• geringe interne Reibung für minimale Wärmeentwicklung und hohe Energieeffizienz
• leichter Schutz vor festen Verunreinigungen durch Stahlblech-Abdeckungen
• vorab geschmiert mit Hochtemperatur-beständigem Polyharnstoff-Fett
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen Geschwindigkeit und Reibungsreduktion entscheidend sind, wie z. B. Elektromotoren, Ventilatoren und Werkzeugmaschinen. Er ist besonders geeignet für Umgebungen mit geringer Verschmutzung, die eine effiziente Kühlung erfordern. Die Spaltdichtungen machen das Lager optimal für leicht verschmutzte Einsatzbedingungen. Zudem wird es für Anwendungsbereiche empfohlen, in denen thermische Ausdehnung eine wichtige Rolle spielt und eine lange Lebensdauer gewährleistet werden muss.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x75x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 245 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 6009 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 22100 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort