Rillenkugellager SKF 6205 ETN9, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6205 ETN9
Rubix:10092
Hersteller:42436
EAN:7316577740939


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205 ETN9 (SKF) Rillenkugellager, Polyamidkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF Rillenkugellager wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt, bei denen Leichtbau und Leistung im Vordergrund stehen. Mit seiner offenen Konstruktion ist dieses Modell darauf ausgelegt, die Reibung zu minimieren und eignet sich ideal für Systeme mit hohen Drehzahlen.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verwendet einen Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, der eine hohe Stoßfestigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht gewährleistet. Die offene Konstruktion des Lagers reduziert die interne Reibung und erleichtert zugleich den Wartungszugang. Dieses Modell verfügt über ein standardmäßiges Radialluftspiel (CN), welches insbesondere bei hohen Geschwindigkeiteneinen einen reibungslosen und effizienten Betrieb ermöglicht. Es ist für moderate Radialbelastungen ausgelegt, hat jedoch eingeschränkte axiale Tragfähigkeiten, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen hauptsächlich radiale Belastungen auftreten.
Wartung:
Dieses offene Lager ohne Dichtungen erfordert regelmäßige Wartung. Für einen optimalen Betrieb und zur Vermeidung vorzeitiger Abnutzung muss es häufig geschmiert werden. Die offene Bauweise erleichtert jedoch die Inspektion und Wartung und eignet sich daher für Umgebungen, in denen ein direkter Zugang zu den Komponenten notwendig ist.
Dichtung:
Da dieses Rillenkugellager offen und ohne Dichtungen konstruiert ist, bietet es keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub, Flüssigkeiten oder feine Partikel. Außerdem können dadurch Schmierstoffe entweichen. Daher wird dieses Lager für saubere und kontrollierte Umgebungen empfohlen, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist.
Markeninformationen:
Seit mehr als 100 Jahren ist SKF ein Vorreiter in der Lager- und Schmierungstechnologie. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Spitzentechnologien, innovativen Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF unterstützt zahlreiche Industriezweige dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren – sei es in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, im Gesundheitssektor, in der Energiewirtschaft oder in vielen anderen Bereichen.
Stärken:
• Niedrige interne Reibung dank standardmäßigem Radialluftspiel (CN)
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Inspektion, ideal für saubere Umgebungen
• Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig für Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei moderaten Geräuschpegeln
• Leichtbauweise, ideal für Anwendungen mit moderaten Radialbelastungen
Anwendungen:
Das SKF Rillenkugellager ist besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet. Dank seiner Fähigkeit, moderate Radiallasten zu tragen, eignet es sich ideal für Hochgeschwindigkeitssysteme. Es wird häufig in Förderanlagen, Transportbändern und industriellen Produktionssystemen eingesetzt, bei denen Leichtigkeit, geringe Reibung und Geräuschreduzierung von Bedeutung sind.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager verwendet einen Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid, der eine hohe Stoßfestigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht gewährleistet. Die offene Konstruktion des Lagers reduziert die interne Reibung und erleichtert zugleich den Wartungszugang. Dieses Modell verfügt über ein standardmäßiges Radialluftspiel (CN), welches insbesondere bei hohen Geschwindigkeiteneinen einen reibungslosen und effizienten Betrieb ermöglicht. Es ist für moderate Radialbelastungen ausgelegt, hat jedoch eingeschränkte axiale Tragfähigkeiten, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen hauptsächlich radiale Belastungen auftreten.
Wartung:
Dieses offene Lager ohne Dichtungen erfordert regelmäßige Wartung. Für einen optimalen Betrieb und zur Vermeidung vorzeitiger Abnutzung muss es häufig geschmiert werden. Die offene Bauweise erleichtert jedoch die Inspektion und Wartung und eignet sich daher für Umgebungen, in denen ein direkter Zugang zu den Komponenten notwendig ist.
Dichtung:
Da dieses Rillenkugellager offen und ohne Dichtungen konstruiert ist, bietet es keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen wie Staub, Flüssigkeiten oder feine Partikel. Außerdem können dadurch Schmierstoffe entweichen. Daher wird dieses Lager für saubere und kontrollierte Umgebungen empfohlen, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist.
Markeninformationen:
Seit mehr als 100 Jahren ist SKF ein Vorreiter in der Lager- und Schmierungstechnologie. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine Spitzentechnologien, innovativen Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF unterstützt zahlreiche Industriezweige dabei, die Zuverlässigkeit zu steigern, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren – sei es in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, im Gesundheitssektor, in der Energiewirtschaft oder in vielen anderen Bereichen.
Stärken:
• Niedrige interne Reibung dank standardmäßigem Radialluftspiel (CN)
• Offene Bauweise erleichtert Wartung und Inspektion, ideal für saubere Umgebungen
• Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig für Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit
• Geeignet für hohe Drehzahlen bei moderaten Geräuschpegeln
• Leichtbauweise, ideal für Anwendungen mit moderaten Radialbelastungen
Anwendungen:
Das SKF Rillenkugellager ist besonders für saubere und kontrollierte Umgebungen geeignet. Dank seiner Fähigkeit, moderate Radiallasten zu tragen, eignet es sich ideal für Hochgeschwindigkeitssysteme. Es wird häufig in Förderanlagen, Transportbändern und industriellen Produktionssystemen eingesetzt, bei denen Leichtigkeit, geringe Reibung und Geräuschreduzierung von Bedeutung sind.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 114,3 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6205 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 9300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17800 N |
| Herkunftsland | AR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen