Rillenkugellager INA 61826-2RS-HLU-C3, Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:61826-2RS-HLU-C3
Rubix:887384
Hersteller:0096640920030
EAN:4054362001393


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 61826-2RS-HLU-C3 (INA) Rillenkugellager einreihig, 2 Dichtscheiben INA
Rillenkugellager 618..-2RS, einreihig, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 751 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618..-2rs |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 1910 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 43000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 37700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
192,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
228,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen