Rillenkugellager NSK 4205J, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager zweireihig 42
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:4205J
Rubix:725659
EAN:0029176061950




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 4205 J (NSK) Rillenkugellager zweireihig NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Rillenkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus Stahlblech, gepresst, wälzkörpergeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 4205.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Genauigkeit | p0 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen