Rillenkugellager NSK 4205BTNC3, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager zweireihig 42
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:4205BTNC3
Rubix:725661
EAN:0029176423093




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 4205 BTNG/C3 (NSK) Rillenkugellager zweireihig NSK
Rillenkugellager sind die gängigste Bauform von Wälzlagern und werden für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt - insbesondere dort, wo es auf hohe Geschwindigkeiten und geringe Reibungsverluste ankommt.
Rillenkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Käfig aus Polyamid 66, wälzkörpergeführt, Lagerluft C3, geänderte innere Konstruktion
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 4205.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 9000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen