Rillenkugellager Timken 16003, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:16003
Rubix:838407
Hersteller:100269746
EAN:0053893719672
16003 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16003 (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung34 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821090
7,30 exkl. MwSt.
/ Stück
8,69 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an