Rillenkugellager NSK 6307L11DDU, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6307L11DDU
Rubix:727670
Hersteller:6307L11DDU N
EAN:00029176685668


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6307 L11DDU (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit L11
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit L11
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6307.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen