Rillenkugellager NSK 6315C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6315C3
Rubix:727870
EAN:00029176017490
6315/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C4
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6315..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl4300 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr113000 N
Zolltarifcode84821090
119,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
142,21 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an