Rillenkugellager NSK 6022C3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 28 mm | Innendurchmesser: 110 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6022C3
Rubix:726624
Hersteller:6022C3 N
EAN:00029176063558
6022/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6022/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1930 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite28 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6022..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl3800 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r73000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr85000 N
Zolltarifcode84821090
139,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an