Rillenkugellager NSK BL314ZNR*, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:BL314ZNR*
Rubix:732737
Hersteller:BL314ZNR N
EAN:0029176032585




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : BL 314ZNR (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, mit Einfüllnuten
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, mit Einfüllnuten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2760 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bl314.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 115000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
320,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen