Rillenkugellager SWC 6208.2ZR.HT3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager mit Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SWC:6208.2ZR.HT3
Rubix:760195


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-2Z-HT3 Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit HT3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit HT3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen