Miniaturkugellager Timken 609-ZZ, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 9 mm

Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:609-ZZ
Rubix:844724
Hersteller:100314691
EAN:0053893771199
609-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 609-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung14,5 g
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser24 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigstahl
Serie600 series (series code 6: very small/miniature)
Gewicht13 g
Grenzdrehzahl36000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr3400 N
Zolltarifcode84821010
3,35 exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an