Rillenkugellager SKF 16056 MA, Außendurchmesser: 420 mm | Breite: 44 mm | Innendurchmesser: 280 mm
Rillenkugellager, einreihig 280x420x44
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:16056 MA
Rubix:309314
Hersteller:34492
EAN:7316577029256






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 280 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : 16056 MA (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Ausgestattet mit einem massiven Messingkäfig, kann dieses Rillenkugellager der Marke SKF sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen aufnehmen. Es eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eine Reibungsreduzierung und eine hohe Stabilität unter Belastung erforderlich sind. Dank der offenen Konstruktion ist die Wartung einfach und das Lager kann optimal in Umgebungen mit geringer Verschmutzung eingesetzt werden.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besitzt einen massiven Messingkäfig, welcher auf dem Außenring zentriert ist. Diese Bauweise gewährleistet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen sowie eine hohe Stabilität unter hohen Belastungen. Der Käfig ist zudem temperaturbeständig bis zu 250 °C. Die offene Konstruktion sorgt für ein geringes Reibmoment und einen reibungslosen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen. Der standardisierte radiale Spielraum verbessert die Toleranz gegenüber geringfügigen Fehlausrichtungen, reduziert Verschleiß und optimiert die Lebensdauer des Lagers.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert regelmäßige Pflege, um seine Leistung zu erhalten. Durch das Fehlen von Dichtungen sind Inspektionen und eine periodische Nachschmierung einfach durchzuführen. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das auf die Betriebsbedingungen abgestimmt ist. Wartungsarbeiten sollten die Überprüfung auf Geräusche, Temperaturveränderungen und das radiale Spiel umfassen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht mit einem Dichtungssystem ausgestattet und daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Daher sollte es vorzugsweise in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist. Die offene Bauweise bietet jedoch den Vorteil einer einfachen Wartung und ermöglicht einen direkten Zugang zur Schmierung und Kühlung.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinenkomponenten. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme und bekannt für ihr technisches Know-how sowie ihre Innovationen. SKF-Produkte erfüllen die vielfältigen Anforderungen von Industrien wie Automobil, Luftfahrt, Energie und Lebensmittelverarbeitung.
Stärken:
• hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen dank massivem Messingkäfig
• geringe interne Reibung für eine hohe Energieeffizienz
• Fähigkeit, hohe radiale und moderate axiale Lasten aufzunehmen
• offene Konstruktion, die einfachen Zugang für Wartung und Schmierung bietet
• optimaler Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu 250 °C
Anwendungen:
Dieses Lagermodell wird häufig im Automobilbereich in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben eingesetzt. In der Industrie findet es Anwendung in einer Vielzahl von Maschinen, darunter Förderbänder, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Schließlich kommt es auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern und anderen Haushaltsgeräten zum Einsatz.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager besitzt einen massiven Messingkäfig, welcher auf dem Außenring zentriert ist. Diese Bauweise gewährleistet eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen sowie eine hohe Stabilität unter hohen Belastungen. Der Käfig ist zudem temperaturbeständig bis zu 250 °C. Die offene Konstruktion sorgt für ein geringes Reibmoment und einen reibungslosen Betrieb, auch bei hohen Drehzahlen. Der standardisierte radiale Spielraum verbessert die Toleranz gegenüber geringfügigen Fehlausrichtungen, reduziert Verschleiß und optimiert die Lebensdauer des Lagers.
Wartung:
Dieses Rillenkugellager erfordert regelmäßige Pflege, um seine Leistung zu erhalten. Durch das Fehlen von Dichtungen sind Inspektionen und eine periodische Nachschmierung einfach durchzuführen. Es wird empfohlen, ein hochwertiges Schmiermittel zu verwenden, das auf die Betriebsbedingungen abgestimmt ist. Wartungsarbeiten sollten die Überprüfung auf Geräusche, Temperaturveränderungen und das radiale Spiel umfassen.
Dichtung:
Dieses Lager ist nicht mit einem Dichtungssystem ausgestattet und daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub, Partikel oder Flüssigkeiten. Daher sollte es vorzugsweise in sauberen und kontrollierten Umgebungen eingesetzt werden, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist. Die offene Bauweise bietet jedoch den Vorteil einer einfachen Wartung und ermöglicht einen direkten Zugang zur Schmierung und Kühlung.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Maschinenkomponenten. Die schwedische Marke ist spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme und bekannt für ihr technisches Know-how sowie ihre Innovationen. SKF-Produkte erfüllen die vielfältigen Anforderungen von Industrien wie Automobil, Luftfahrt, Energie und Lebensmittelverarbeitung.
Stärken:
• hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen dank massivem Messingkäfig
• geringe interne Reibung für eine hohe Energieeffizienz
• Fähigkeit, hohe radiale und moderate axiale Lasten aufzunehmen
• offene Konstruktion, die einfachen Zugang für Wartung und Schmierung bietet
• optimaler Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu 250 °C
Anwendungen:
Dieses Lagermodell wird häufig im Automobilbereich in Getrieben, Kupplungssystemen und Radnaben eingesetzt. In der Industrie findet es Anwendung in einer Vielzahl von Maschinen, darunter Förderbänder, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Schließlich kommt es auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, Wäschetrocknern und anderen Haushaltsgeräten zum Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 44x420x420 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23554,6 g |
| Innendurchmesser | 280 mm |
| Außendurchmesser | 420 mm |
| Breite | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 160 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 242000 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.741,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.451,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen