Rillenkugellager Timken 62206-2RS-C3, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:62206-2RS-C3
Rubix:845004
EAN:0053893724188
62206-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 62206-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite20 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Werkstoffstahl
Zolltarifcode84821090
18,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an