Rillenkugellager Timken 62204-2RS-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:62204-2RS-C3
Rubix:845000
EAN:0053893724164


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 62204-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen