Rillenkugellager Rollway 6216 2RS, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 26 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Rollway
Siehe technische InformationenReferenzen
Rollway:6216 2RS
Rubix:655961





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : 6216-2RS (RLW) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Rollway
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 26 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage