Rillenkugellager SWC 6302.2ZR/HT2, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SWC:6302.2ZR/HT2
Rubix:670726





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
Produktdetails : 6302-2Z-HT2 Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit HT2
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit HT2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 13 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen