Rillenkugellager SLF 6409-2Z, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6409-2Z
Rubix:692199





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6409-2Z Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
993,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.181,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort