Rillenkugellager NSK 6321, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 49 mm | Innendurchmesser: 105 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6321
Rubix:727959
EAN:00029176017971





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 49 mm |
Produktdetails : 6321 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 225 mm |
| Breite | 49 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6321.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 154000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 184000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
487,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen