Rillenkugellager NSK 6321ZZ, Außendurchmesser: 225 mm | Breite: 49 mm | Innendurchmesser: 105 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6321ZZ
Rubix:727962
Hersteller:6321ZZ N
EAN:0029176066191
6321-ZZ (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6321-ZZ (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8200 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser225 mm
Breite49 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcm
Serie6321..
Käfigstahl
Grenzdrehzahl2600 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r154000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr184000 N
Zolltarifcode84821090
491,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
584,41 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an