Rillenkugellager NSK 6202ZNR, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6202ZNR
Rubix:726902
Hersteller:6202ZNR N
EAN:0029176532139




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202-ZNR (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager, 2 Deckscheiben NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6202.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7650 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen