115.01 Repair Stick Titanium, Temperatur -50°C bis 280°C, 57 g
Repair-Stick
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:115.01
Rubix:339973
Hersteller:114581
EAN:4047322207157

Dokumente
Produktdetails : 115.01 Repair Stick Titanium, Temperatur -50°C bis 280°C, 57 g
Repair Stick Titanium, Epoxydharz gefüllt mit Titanium, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 280°C, 57 gFür dauerhafte, hochtemperaturbeständige und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen (Tanks, Leitungsrohre, Alu-, Leichtmetall- und Spritzgussteile, Wellen, Pumpen, Gehäuse, ausgerissene Gewinde).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Typ | repair-stick |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39073000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
