115.21 Repair Stick Aluminium, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
Repair-Stick
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:115.21
Rubix:339975
Hersteller:114583
EAN:4047322207188

Dokumente
Produktdetails : 115.21 Repair Stick Aluminium, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
Repair Stick Aluminium, Epoxydharz gefüllt mit Aluminium, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 120°C, 57 gFür schnelle und nicht rostende Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen.Zum Ausbessern von Rissen, Löchern, Leckagen und Undichtigkeiten an Karosserien, Behältern, Gehäusen, Profilen, Fensterrahmen und im Hobby- und Gartenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73 g |
|---|---|
| Typ | repair-stick |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39073000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
