8710500445 Reinigungsmittel RM 82 N, 10L 6.296-195.0

Reinigungsmittel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Kärcher:6.296-195.0
Rubix:3398865
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typ8710500445 reinigungsmittel rm 82 n, 10l 6.296-195.0

Produktdetails : 8710500445 Reinigungsmittel RM 82 N, 10L 6.296-195.0


Aktivreiniger PressurePro RM 82N

Produkteigenschaften:

  • Natürlicher, alkalischer Aktivreiniger für Hochdruckreiniger
  • Für Öle, Fette und organische Verschmutzungen
  • Extrem reinigungsstark
  • Reinigungsaktiv in allen Temperaturbereichen
  • Auf Basis nachwachsender Rohstoffe, vollständig biologisch abbaubar
  • Frei von NTA, Silikonen, Duft- und Farbstoffen

  • Technische Informationen


    Attribute
    Typ8710500445 reinigungsmittel rm 82 n, 10l 6.296-195.0
    47,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    56,53 inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen