F160 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F160 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)

Reifenkupplungsplatten innen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:893488
Rubix:3166681
EAN:3660338459498
F160 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F160 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : F160 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F160 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)


"Kupplungsplatte für Reifen für abnehmbare Nabe mit Innenbefestigung vom Typ F. Die Nabe wird auf der elastischen Elementseite eingesetzt."
Kupplungsnabe F160 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)

Technische Informationen


Attribute
Größe160
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur70 °C
Außendurchmesser345 mm
Nenndrehmoment3113 N.m
Max. Drehzahl1600 rpm
Winkelversatz4 °
556,09 exkl. MwSt.
/ Stück
661,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage