PRK36/4X-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK36/4X-M12
Rubix:3886845
Hersteller:50147103

Produktdetails : PRK36/4X-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,3 ... 21 m
Grenzreichweite: 0,3 ... 21 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 300 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
