PRK25CPP/4P-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK25CPP/4P-M12
Rubix:3884305
Hersteller:50153711

Produktdetails : PRK25CPP/4P-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,05 ... 16 m
Grenzreichweite: 0,05 ... 16 m; Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
