PRK25CPP/6G-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK25CPP/6G-200-M12
Rubix:3884293
Hersteller:50153715

Produktdetails : PRK25CPP/6G-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,05 ... 16 m
Grenzreichweite: 0,05 ... 16 m; Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
