PRK3CL1.A3/6-M8.3 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK3CL1.A3/6-M8.3
Rubix:3885135
Hersteller:50141749
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK3CL1.A3/6-M8.3 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Sonderausführung: Autokollimation
Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 3 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 3 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
260,00 exkl. MwSt.
/ Stück
309,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage