PRK49C.1/4P-TB Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK49C.1/4P-TB
Rubix:3881040
Hersteller:50134447
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitungseinfã¼hrung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK49C.1/4P-TB Reflex-Lichtschranke polarisiert


Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m
Grenzreichweite: 0,1 ... 30 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf, 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitungseinfã¼hrung
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
186,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,34 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage