D00200604 Reduzierverbindung 6 - 4 Pneufit D
Reduzierverbindung 6 - 4 Pneufit D
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:D00200604
Rubix:304433
Hersteller:D00200604


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pom (acetal); greifring sus (edelstahl) |
|---|---|
| Typ | gerade reduzierverbindung 6–4 (pneufit d) |
Produktdetails : D00200604 Reduzierverbindung 6 - 4 Pneufit D
Reduzierverbindung 6 - 4 Pneufit D
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pom (acetal); greifring sus (edelstahl) |
|---|---|
| Typ | gerade reduzierverbindung 6–4 (pneufit d) |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Max. Temperatur | 98 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort