ISO14581 M10X50 T50 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX10X50EFA2-50
Rubix:563301
Hersteller:14581210 50
EAN:4043377342508
ISO14581 M10X50 T50 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M10X50 T50 A2-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 10X50/50 TX50

Technische Informationen


Attribute
Länge50 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößet50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
70,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
83,91 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

50 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch