Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFTTX1,6X6EFA2-50, Durchmesser, metrisch: M1,6 | Länge: 6 mm | Norm: ISO 14581
Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFTTX1,6X6EFA2-50
Rubix:3387411
Hersteller:14581216 6
EAN:4043377285492


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : ISO14581 M1.6X6 T5 A2 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 1,6X6 TX5
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | iso 14581 |
| Durchmesser, metrisch | m1,6 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Abdruckgröße | t5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
73,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
6 mm