Referenzen
Parker:17SFTF10SXN
Rubix:318310
Hersteller:17SFTF10SXN
EAN:4039747101455


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickelter stahl;nbr (dichtung) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 |
| Typ | stecker |
Produktdetails : 17SFTF10SXN Stecker ohne Ventil Stahl
Die Serie 17 von Parker ist eine Industriekupplung aus Messing/Stahl mit englischem Profil, die speziell für Druckluftanwendungen in der Industrie geeignet ist. Dieses Kupplungssystem ist für die Einhandbedienung entwickelt worden. Das UltraFlo-Ventil garantiert einen optimalen Durchfluss und einen geringen Druckabfall. Die Serie 17 ist durch ihre schlanke Bauform und ihr geringes Gewicht sehr vielseitig einsetzbar.
Anschluss-Typ: Schlauchbolzen
Durchmesser: 5
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 870
Schlauch I.d. (mm): 10
Länge: 52
Werkstoffe: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 12
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Durchmesser: 5
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Durchflussmenge: 870
Schlauch I.d. (mm): 10
Länge: 52
Werkstoffe: Stahl vernickelt
Maximaler Betriebsdruck: 35
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -20
Außendurchmesser: 12
Typ: Stecker
Ventil im Lieferumfang enthalten: Nein
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Stärken
-UltraFlo-Ventil für optimalen Durchfluss und geringen Druckverlust
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Einhandbedienung für einfachen und schnellen Anschluss
Anwendungen
Baumaschinen;Automobilindustrie;Druckluftwerkzeuge;Montagelinien;Luftkompressoren
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickelter stahl;nbr (dichtung) |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 |
| Typ | stecker |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
57,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort