Referenzen
Optibelt:8 PL 2020 RB
Rubix:194744
Hersteller:1516679
EAN:4014486134261



Produktdetails : RB-8PL2020 Rippenband Optibelt
Flexibles Kraftpaket
Keilrippenriemen verbinden die hohe Flexibilität eines Flachriemens mit der Leistungsstärke eines Keilriemens. Die parallel im V-Profil verlaufenden Rippen sind aus einer verschleißarmen Gummimischung gefertigt. Der hochfeste Zugstrang ist für den breiten Anwendungsbereich von Keilrippenriemen ausgelegt.
Lange Lebensdauer
Der Zugstrang ist über die gesamte Breite des Keilrippenriemens in eine hochadhäsive Gummimischung eingebettet. Eine faserverstärkte, verschleißfreie Gummimischung sorgt für Laufruhe, Öl- und Hitzebeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Kleinstmögliche Scheibendurchmesser erfüllen sowohl die Anforderungen von Antrieben mit hohen Drehzahlen als auch von langsam laufenden Antrieben.
Rippenband
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x206x206 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 663 g |
| Profil | pl |
| Höhe | 7 mm |
| Zolltarifcode | 40103300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
