KB-SPCP-3550-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Raubtier-PowerBand SPC
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPCP3550/12 PREDATOR SLAB
Rubix:1855142
Hersteller:919453512
EAN:5414465608735

Produktdetails : KB-SPCP-3550-RIPPEN Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Kraftband Powerband PREDATOR Wickel GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spcp |
|---|---|
| Innenlänge | 3550 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.059,72 € exkl. MwSt.
/ 12 Millimeter
4.831,07 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
