KB-15-15JP-8500 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP8500/15 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1499998
Hersteller:919585015
EAN:5414465589904

Produktdetails : KB-15-15JP-8500 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 8500 mm |
| Anzahl der Rippen | 15 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.934,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.252,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
