KB-12-15JP-8000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Raubtier-PowerBand 15J
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:15JP8000/12 PREDATOR POWERBAND
Rubix:1496159
Hersteller:919580012
EAN:5414465597893

Produktdetails : KB-12-15JP-8000 (GATES) Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Kraftband Powerband PREDATOR GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 15jp |
|---|---|
| Innenlänge | 8000 mm |
| Anzahl der Rippen | 12 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | ar |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.222,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.214,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
